CHAL MSF HOUSING Oprawa halogenowaTHORN

files/fotob/1191946.jpg.
CHAL MSF HOUSING Oprawa halogenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CHALICE
Nr Katalogowy: 
96628908
Symbol Sonepar: 
P01750753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Klasyczna, cylindryczna, montowana na powierzchni obudowa, zaprojektowana dla wpuszczanych opraw Chalice 200, Chalice 150 i Chalice Pro; oprawę należy zamawiać osobno. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowany na kolor bialy. Płyta montażowa montowana jest bezpośrednio do sufitu lub za pośrednictwem uchwytu BESA, zestaw zawiesi drucianych należy zamawiać osobno (96238862). Podłączenie do zasilania za pomocą 5-biegunowej wciskanej kostki zaciskowej wyposażonej w przewód łączący ją ze sterownikiem. Obudowa montowana jest bezpośrednio do płyty montażowej za pomocą uchwytu bagnetowego (twist&lock). Nie nadaje się do zastosowania z wersjami oświetlenia awaryjnego E3 lub E3TX ani z bezprzewodową wersją BasicDim (BC). Wymiary: Wymiary: Ø220 x 230 mm Waga: waga: 1,1 kg

Dane techniczne

Wysokość
230 mm
Średnica
220 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar