DKD600H60/6N Drabinka kablowaBAKS

files/fotob/1433900.jpg.
DKD600H60/6N Drabinka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DKD
Nr Katalogowy: 
465260
Kod EAN: 
5900993012064
Symbol Sonepar: 
P00377528
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
3.15 kg/m
Długość
6000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
25200 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Mocowanie szczebla
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil perforowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TDP100H60N Trójnik drabinki
Porównaj
467210
TDP100H60N Trójnik drabinki
TDP/TDOP400H60N Trójnik drabinki
Porównaj
467240
TDP/TDOP400H60N Trójnik drabinki
RDSP400/300H60N Redukcja drabinki symetr.
Porównaj
467840
RDSP400/300H60N Redukcja drabinki symetr.
RDSP300/200H60N Redukcja drabinki symetr.
Porównaj
467830
RDSP300/200H60N Redukcja drabinki symetr.
LPDZP400H60N Łuk pionowy zewn.drabiny
Porównaj
469040
LPDZP400H60N Łuk pionowy zewn.drabiny
LPDZP200H60N Łuk pionowy zewn.drabiny
Porównaj
469020
LPDZP200H60N Łuk pionowy zewn.drabiny
LPDZP100H60N Łuk pionowy zewn.drabiny
Porównaj
469010
LPDZP100H60N Łuk pionowy zewn.drabiny
LPDWP400H60N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
469240
LPDWP400H60N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDWP200H60N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
469220
LPDWP200H60N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDWP100H60N Łuk pionowy wewn.drabiny
Porównaj
469210
LPDWP100H60N Łuk pionowy wewn.drabiny
LPDP400H60N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
467640
LPDP400H60N Łuk pionowy drabinki
LPDP200H60N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
467620
LPDP200H60N Łuk pionowy drabinki
LPDP100H60N Łuk pionowy drabinki
Porównaj
467610
LPDP100H60N Łuk pionowy drabinki
LKDCH60N Łącznik kątowy drabinki

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o wysokości
60 mm
Długość
540 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Łącznik kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Porównaj
461101
LKDCH60N Łącznik kątowy drabinki
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
461301
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
LDP500H60N Łuk drabinki 90st
Porównaj
466850
LDP500H60N Łuk drabinki 90st
LDP400H60N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
400 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Porównaj
466840
LDP400H60N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP200H60N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
240 mm
Szerokość drabinki kablowej
200 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil płaski
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Porównaj
466820
LDP200H60N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP/LDOP600H60N Łuk drabinki 90st
Porównaj
466860
LDP/LDOP600H60N Łuk drabinki 90st
LDP/LDOP300H60N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
300 mm
Wysokość drabinki kablowej
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Porównaj
466830
LDP/LDOP300H60N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar