DUD400H50/3N DrabinkaBAKS

files/fotob/1433868.jpg.
DUD400H50/3N Drabinka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DUD
Nr Katalogowy: 
456040
Kod EAN: 
5900993011272
Symbol Sonepar: 
P00530753
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
2.61 kg/m
Długość
3000 mm
Odległość między szczeblami
300 mm
Przekrój użyteczny
12800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
St 37.2 (1.0037)
Rodzaj szczebli
Profil bez perforacji
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Mocowanie szczebla
Inne
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LDC100H50N Łuk drabinki 90st
Porównaj
456910
LDC100H50N Łuk drabinki 90st
LDC200H50N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
200 mm
Wysokość drabinki kablowej
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Porównaj
456920
LDC200H50N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC300H50N Łuk drabinki 90st
Porównaj
456930
LDC300H50N Łuk drabinki 90st
LDC400H50N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
400 mm
Wysokość drabinki kablowej
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Porównaj
456940
LDC400H50N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC500H50N Łuk drabinki 90st

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
420 mm
Szerokość drabinki kablowej
500 mm
Wysokość drabinki kablowej
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj szczebli
Profil perforowany
Rodzaj burty bocznej
Profil (otwarty)
Porównaj
456950
LDC500H50N Łuk drabinki 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDC600H50N Łuk drabinki 90st
Porównaj
456960
LDC600H50N Łuk drabinki 90st
LDDCH50N Łącznik dostawny przegubowy
Porównaj
451201
LDDCH50N Łącznik dostawny przegubowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar