MOBILE BACKPACK Torba transportowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1813318.jpg.
MOBILE BACKPACK Torba transportowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0803717
Symbol Sonepar: 
P10213416
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Torba transportowa, bez wyposażenia, na THERMOMARK PRIME, akcesoria, oznaczniki i materiały eksploatacyjne, długość: 0,4 m, szerokość: 200 mm, wysokość: 475 mm, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
200 mm
Wysokość
475 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Walizka
Zamek na kłódkę
Nie
Z paskiem na ramię
Tak
Jaskrawoczerwone
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

THERMOMARK PRIME Drukarka termotransferowa

Opis produktu

Drukarka termotransferowa, masa: 6 kg, długość: 0,292 m, szerokość: 380 mm, wysokość: 122 mm

Dane techniczne

Głębokość
292 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
122 mm
Złącze szeregowe
Nie
Skaner
Nie
Faks
Nie
Złącze USB
Tak
Złącze równoległe
Nie
Kserokopiarka
Nie
Drukarka
Tak
Technologia druku
Termiczny
Złącze LAN
Nie
Drukowanie dwustronne (dupleks)
Nie
Porównaj
5148888
THERMOMARK PRIME Drukarka termotransferowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar