THERMOMARK CARD KIT-GH Drukarka zestawPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836695.jpg.
THERMOMARK CARD KIT-GH Drukarka zestaw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5146770
Kod EAN: 
4046356724548
Symbol Sonepar: 
P01156430
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw do drukowania, składający się z drukarki kart THERMOMARK CARD, programu CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, 50 m taśmy barwiącej, zasobników i materiału: 1.440 x opisów złączy, 400 x opisów kabla, 20 x tabliczek, 1.280 x oznaczników urządzeń i 10 m uchwytów tabliczek

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TL CASE Walizka

Opis produktu

Walizka transportowa, masa: 9,6 kg, długość: 0,5 m, szerokość: 210 mm, wysokość: 280 mm, kolor: srebrny
Porównaj
0800613
TL CASE Walizka
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-TC Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
0801371
THERMOMARK-RIBBON 110-TC Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych
Porównaj
5146040
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 Taśma barwiąca

Opis produktu

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)
Porównaj
5146480
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK CARD-UCT-MAG5 Matryca do drukarki oznaczn.

Opis produktu

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT2-TM...)
Porównaj
5146615
THERMOMARK CARD-UCT-MAG5 Matryca do drukarki oznaczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK CARD-UCT-MAG6 Matryca do drukarki oznaczn.

Opis produktu

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT2F-TM...)
Porównaj
5146616
THERMOMARK CARD-UCT-MAG6 Matryca do drukarki oznaczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 Matryca do drukarki

Opis produktu

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD Drucker, do montażu mat UCT-EM (10x7), UCT-EM (15x10), UCT-EM (17,5x8)
Porównaj
0801735
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 Matryca do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 Matryca do drukarki

Opis produktu

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (30x5)
Porównaj
0801737
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 Matryca do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 Zasobnik

Opis produktu

Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT-EM (10x5)
Porównaj
0830400
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń
Porównaj
5146053
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar