Transparent door (sheet steel) for service distribution boards for damp locations, IP54, BPZ-DMT front mounted. Height 2030mm, width 600+370 mm, can be quickly installed and disassembled, opening angle 167°, 3-point lock with locking swinghandle, steel plate, powder-spray painted, gray, RAL 7035, 4mm transparent panel from toughened safety glass according to EN 12150-1 or DIN 1249, equipment supplied: 1 door set
Dane techniczne
Głębokość
100 mm
Szerokość
625 mm
Wysokość
2050 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC