TS 800x600 Drzwi dzieloneRITTAL

files/fotob/15790.jpg.
TS 800x600 Drzwi dzielone
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9672186
Symbol Sonepar: 
P01379862
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Drzwi dzielone. SxW: 800x600 mm, do TS

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
600 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SZ IP54 Ramka monitora

Opis produktu

SZ Rama monitora do drzwi o szerokości 600 i 800 mm

Dane techniczne

Numer RAL
206
Szerokość
470 mm
Wysokość
430 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
2305000
SZ IP54 Ramka monitora
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, RAL 9005
Porównaj
8611350
TS Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 3mm Wkładka zamka dwupiórkowa

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa
Porównaj
8611160
TS 3mm Wkładka zamka dwupiórkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna
Porównaj
8611120
TS 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna
Porównaj
8611130
TS 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 8mm Wkładka zamka kwadratowa

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna
Porównaj
8611110
TS 8mm Wkładka zamka kwadratowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 7mm Wkładka zamka kwadratowa

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna
Porównaj
8611100
TS 7mm Wkładka zamka kwadratowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS FIAT Wkładka zamka

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, Fiat
Porównaj
8611170
TS FIAT Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Wkładka zamka DAIMLER-BENZ

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler
Porównaj
8611150
TS Wkładka zamka DAIMLER-BENZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO)
Porównaj
8611220
TS 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, RAL 7035
Porównaj
8611020
TS RAL7035 Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do kłódek i wkładek zamka, RAL 7035
Porównaj
8611290
TS RAL7035 Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, matowy chrom
Porównaj
8611330
TS Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt komfort

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1, RAL 7035
Porównaj
8611045
TS RAL7035 Uchwyt komfort
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar