XL3 400 W1200 Drzwi metalowe płaskieLEGRAND

files/fotob/1135551.jpg.
XL3 400 W1200 Drzwi metalowe płaskie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XL400
Nr Katalogowy: 
020277
Kod EAN: 
3245060202774
Symbol Sonepar: 
P00289206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 400, wyposażenie dodatkowe Parametry produktu: Drzwi- Dostarczane z uchwytami do zamykania.Wymienne wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie Drzwi płaskie- możliwości montażu rozłączników Vistop ze sterowaniem frontowym - Odległość między drzwiami a osłoną - 38 mm - Metalowe - Dla rozdzielnic o wysokości: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
1200 mm
Wysokość
575 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty z serii

XL3 400 1115x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020185

XL3 400 1115x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 1115x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
XL3 400 915x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020184

XL3 400 915x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 915x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
XL3 400 715x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020183

XL3 400 715x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 715x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
XL3 400 515x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020182

XL3 400 515x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 515x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar