Charakterystyka ogólna:
Sygnalizacja dźwiękowa
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt montażowy
- klawisz
- ramkę
Parametry produktu:
Gong podświetlany
- Może współpracować z 5 przyciskami do obsługi 2 wejść
- Wybór 13 melodii - dla każdego z wejść inna melodia
- Głośność regulowana od 53 do 80 dB (w odległości 1 m)
- Wyposażone w diodę LED migającą gdy gong jest aktywny
- Możliwe ręczne wyłączenie melodii przez wciśnięcie przycisku z przodu
- Zasilanie 8-12 V~ - 50 Hz, użyć transformatora 8VA nr ref. 004225 lub nr ref. 042025
- Załączć przyciskiem Celiane o nr ref. 067031 ze wskaźnikiem nr ref. 067666
Dane techniczne
Głośność
83 dB
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
8 - 8 V
Napięcie znamionowe
8 V
Pobór prądu
8 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Pobór prądu
8 - 8 A
Wersja modułowa
Nie
Sposób montażu
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego