Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej i optycznej
odbiornik zasilany bezpośrednio z gniazda sieci 230V
przycisk zasilany bateryjnie (bateria w zestawie)
odbiornik posiada wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy
akumulator umożliwia działanie dzwonka w przypadku braku zasilania
wbudowana lampa stroboskopowa
16 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
3 tryby sygnalizacji (optyczna, dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa)
idealny jako dzwonek do drzwi lub przenośne urządzenie przywoławcze, również dla osób z wadą słuchu
wodoodporny przycisk dzwonkowy
nie wymaga instalacji dzwonkowej
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: odbiornik: ~230V/50Hz, nadajnik: 1x3V CR2032 (w zestawie)
zasilanie awaryjne odbiornika: bateria litowa 300 mA, 3,8V
zasięg: max 100 metrów (w terenie otwartym)
głośność: 75 dB
stopień ochrony: odbiornik: IP20, nadajnik: IP44
częstotliwość: 433,92 MHz