Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik i nadajnik zasilane bateryjnie
możliwość podłączenia zasilacza 5V DC (brak w zestawie)
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
48 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
regulacja głośności dzwonka (4 poziomy)
dotykowy, wodoodporny przycisk dzwonkowy
nie wymaga instalacji dzwonkowej
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: odbiornik: 3xAAA (brak w zestawie), nadajnik: 23A 12V bateria alkaliczna
zasięg: max 150 metrów (w terenie otwartym)
głośność: 50-80dB
stopień ochrony: odbiornik: IP20, nadajnik: IP44
częstotliwość: 433,92 MHz