216800-1 Zaciskarka elektrohydraulicznaHAUPA

files/fotob/1920644.jpg.
216800-1 Zaciskarka elektrohydrauliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
216800-1
Symbol Sonepar: 
P01886115
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektrohydrauliczna zaciskarka AO-6 2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami, głowica obracana o 180º, zamykana na zatrzask, szybkie otwieranie, ręczny powrót po zaprasowaniu. Siła nacisku kN: 60 Ciśnienie robocze: 700 Głowica zatrzaskowa Otwieranie / skok: 17 mm Szerokość zacisku: wąsko Końcówki standard: Cu/Al 6-300 DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240 Złączki standard: Cu/Al 6-300 DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240 Czas zacisku z akumulatora w sek: 4 Czas ładowania baterii w min.: 60-70 Typ akumulatora: Li-Ion 18 V, 4 Ah Pompa z podwójnym tłokiem

Dane techniczne

Długość
375 mm
Przekrój
6 - 300 mm²
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Nie
Konstrukcja/napęd
Akumulatorowo-hydrauliczny
Kształt zacisku/praski
Uniwersalne (wymienne matryce)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar