Agregat hydrauliczny o napędzie elektrycznym (akumulatorowym):
• przewód hydrauliczny dł. 2,5 m
• współpracuje ze wszystkimi głowicami i urządzeniami produkcji ERKO
(wyposażonymi w szybkozłącze PT)
• napięcie zasilania 24V. Pojemność wbudowanego akumulatora 9Ah
• wydajność 0,31L/min przy ciśnieniu 630 bar
• stopień ochrony IP41
• użytkowa ilość oleju: 0,65 l
Wymiary: 415x315x220 mm; Masa: 20 kg
W zestawie ładowarka do wbudowanego akumulatora
UWAGA: Opcjonalnie zasilacz 230V AC/24V DC o symbolu AH_100-AC/DC,
umożliwiający pracę niezależnie od akumulatora