BTT-1 Moduł śledzący bluetoothMILWAUKEE

files/fotob/2077861.jpg.
BTT-1 Moduł śledzący bluetooth
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478640
Kod EAN: 
4058546348335
Symbol Sonepar: 
P10086853
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Śledź z dowolnym przedmiotem MILWAUKEE® ONE-KEY™. Po prostu sparuj TICK™ z wybranym przedmiotem i wykorzystaj zintegrowane śledzenie narzędzi ONE-KEY™, aby zlokalizować brakujący produkt
  • W pełni kompatybilny ze wszystkimi zintegrowanymi narzędziami ONE-KEY™ z funkcjami śledzenia narzędzi i zarządzania stanami
  • IP68 - wytrzymuje najtrudniejsze warunki w miejscu pracy
  • Wytrzymuje temperatury od +60 °C do -20 °C
  • 3-lata pracy z wbudowaną niewymienną baterią, eliminują konieczność magazynowania baterii
  • Zidentyfikuj określony przedmiot lub znajdź przedmiot, nawet jeśli nie ma go w zasięgu wzroku, dzięki nowemu wbudowanemu głośnikowi
  • Zasięg sygnału do 90 m
  • 5-sekundowe cykle pracy
  • NFC umożliwia pobieranie danych
  • Kod QR umożliwia dwuetapową aktywację, śledzenie, gdy Bluetooth® nie działa i szybką identyfikację określonego elementu w oprogramowaniu ONE-KEY™
  • Akcelerometr powiadomi Cię, jeśli przedmiot był używany lub został przeniesiony z przypisanego miejsca pracy
  • Solidna, jednoczęściowa konstrukcja sprawia, że produkt jest mocniejszy i trwalszy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar