EWHE-80 Wycinarka akumulatorowaERKO

files/fotob/1903019.jpg.
EWHE-80 Wycinarka akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EWHE_80
Kod EAN: 
5905912879162
Symbol Sonepar: 
P01558935
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wycinarka akumulatorowa do wycinania otworów okrągłych, kwadratowych i prostokątnych. Dzięki obrotowej głowicy możliwe jest wycinanie otworów w miejscach trudnodostępnych. • maksymalna grubość blachy stalowej 2 mm (przy Rm<450 MPa, np. gatunek St3S) • maksymalna grubość stali nierdzewnej 1,5 mm Współpracuje z wycinakami: • WO 12,7 ÷ 80 mm • WON 12,7 ÷ 32,5 mm • WK (maksymalny wymiar) 68,5 x 68,5 mm • WP Cechy szczególne: • dwuprzegubowa, obrotowa głowica do wycinania otworów • wydajny akumulator litowo-jonowy • automatyczna kontrola ciśnienia Dostarczana ze szpilkami M10 i M16 do wycinaków WO (szpilki do wycinaków WON zamawiane dodatkowo). Zestaw zawiera dwa akumulatory. Długość: 420 mm; Masa: 3 kg z akumulatorem; Skok roboczy: 16 mm; Siła: 50 kN

Dane techniczne

Wysokość
420 mm
Waga wraz z akumulatorem
3 kg
Pojemność akumulatora
2 Ah
Liczba akumulatorów w zestawie
2
Maksymalna grubość materiału, stal 400 N/mm²
2 mm
Maksymalna grubość materiału, stal 600 N/mm²
2 mm
Maksymalna grubość materiału, stal 800 N/mm²
2 mm
Skok
16 mm
Waga bez akumulatora
2.5 kg
Z ładowarką
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar