FKP 4300 poliester (2szt) FiltrSTARMIX

files/fotob/1196612.jpg.
FKP 4300 poliester (2szt) Filtr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SX416069
Kod EAN: 
4011240416069
Symbol Sonepar: 
P10087274
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FKP 4300 

· 2 x filtr harmonijkowy z poliestru
· powierzchnia filtra: 4300 cm2 /1 szt.
· materiał: poliester
· zatrzymywanie pyłu: 99,93% (do 1μm 99,99%)
- klasa filtracji filtrów: M
· zestaw zawiera 2 szt

Filtr harmonijkowy z poliestru z uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego pochodzącego bezpośrednio z elektronarzędzia. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów. Tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia na mokro).

Do odkurzaczy:
Starmix: ISC ARD/ARDL, 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225; ISC L-1425/1625/1650; iPulse L-1635; iPulse M-1635 
Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400;
Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM, RP 250YDM, RP 500YDM;
Mafell: S25

Jak zadbać o filtry w celu przedłużenia ich żywotności:

- odkurzanie na sucho wyłącznie na suchy filtr, pozbawiony wilgoci
- odkurzanie na mokro wyłącznie na czysty filtr wolny od pyłów
- od czasu do czasu warto otworzyć górną pokrywę odkurzacza i ocenić czy powierzchnia nad filtrami (między filtrami a silnikiem) jest czysta. Jeśli nie - należy sprawdzić szczelność uszczelek oraz dokładnie przejrzeć materiał filtra czy nie jest uszkodzony/rozklejony. W razie potrzeby telefon do serwisu: 713980848 (pn-pt 08:00-16:00)
- po każdej pracy włączyć tryb AR w celu oczyszczenia automatycznego filtrów

Jak czyścić filtry poliestrowe FKP 4300:

Filtry można czyścić na mokro używając chłodnej lub letniej wody
- można używać wodę z mydłem
- nie należy używać silnych detergentów, mogą one rozpuścić klej mocujący materiał fitrujący do kasety filtra
- bezwzględnie nie wolno skrobać filtrów twardymi/ostrymi narzędziami takimi jak wkrętak, szczotka druciana
- bezwzględnie nie wolno używać powietrza pod dużym ciśnieniem pochodzącym ze sprężarki
- bezwzględnie nie wolno używać wody pod dużym ciśnieniem pochodzącym z myjki wysokociśnieniowej


Firma to jeden z trzech największych producentów odkurzaczy przemysłowych na świecie, a także wiodący producent odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami. W asortymencie można znaleźć odkurzacze specjalistyczne, przeznaczone do prac z takimi odpadami jak pyły szlifierskie czy azbest, odkurzacze hotelowe, domowe, a nawet strażackie. Produkty cechuje wysoka jakość i spełnienie norm klas zatrzymywania pyłów.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar