HL SCAN [014919] PirometrSTEINEL

files/fotob/935156.jpg.
HL SCAN [014919] Pirometr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST014919
Symbol Sonepar: 
P01829928
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Laserowy miernik temperatury Steinel pracy z wyświetlaczem LCD

Pomiar temperatury miejsca pracy 15 cm przed opalarką

- do opalarek Steinel HL1820 S, HL1920 E, HL2020 E, HG2120 E, HG2320 LCD
- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyleń od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- 3 kolory tła wyświetlacza: niebieski - temperatura pracy za niska, zielony - temperatura pracy w zakresie ustawionego odchylenia
do zadanej temperatury, czerwony - temperatura pracy za wysoka
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)

Zasilanie: bateria 9 V
Pomiar temperatury: 0 - 300°C
Odległość pomiaru: 15 cm
Czas pomiaru: 500 ms
Dokładność: 1°C / 1°F
Wyświetlacz: LCD + 3 kolory tła
Wymiary: 146,6 x 51 x 44 mm
Waga: 165 g

ZOBACZ FILM

Steinel to niemiecka marka z centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Europy. Przez lata doświadczeń zyskał miano lidera w produkcji opalarek i pistoletów do klejenia. Jest też niezaprzeczalnym pionierem w dziedzinie techniki automatycznego oświetlenia.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar