HSS-G THUNDERWEB 8,0mm Wiertło do metaluMILWAUKEE

files/fotob/2183079.jpg.
HSS-G THUNDERWEB 8,0mm Wiertło do metalu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932352363
Kod EAN: 
4002395370221
Symbol Sonepar: 
P10161522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Konstrukcja THUNDERWEB charakteryzuje się stożkowym rdzeniem, który stopniowo zwiększa grubość w kierunku tylnej części wiertła (od 1 do 13 mm). Standardowe wiertła mają stałą grubość na całej długości (13,5–20 mm. Nawet w najwęższym miejscu rdzeń THUNDERWEB jest grubszy niż rdzeń standardowego wiertła.
  • Przekrój parabolicznej sieci: Duże zagęszczenie sieci. Pewna wytrzymałość.
  • Geometria rowka - Kształt rowka Thunderweb błyskawicznie odprowadza zwierciny. Lepiej rozprasza ciepło wydłużając w ten sposób żywotność.
  • Ostrze dwuścinowe 135° - Precyzyjne rozpoczynanie pracy, wiertło nie ślizga się na powierzchni materiału.
  • Perfekcyjne wykończenie zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność wiertła.
  • Odporna na uderzenia walizka z kopolimeru ABS z dodatkową gumową osłoną narożników.
  • Znosi większe obciążenie posuwu i moment obrotowy, co oznacza mniej złamań.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar