K545S SDS Max Młot wielofunkcyjnyMILWAUKEE

files/fotob/2077180.jpg.
K545S SDS Max Młot wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933398200
Kod EAN: 
4002395234073
Symbol Sonepar: 
P01704588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię udaru przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
  • Mocny silnik 1300W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
  • Układ elektroniczny pozwala na utrzymanie stałej mocy pod obciążeniem
  • Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
  • System antywibracyjny AVS z miękkim uchwyt z przodu i tyłu
  • Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
  • Przełączalny system pracy na miękki udar do wiercenia i kucia w delikatnych materiałach
  • Roto-Stop i możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycjach
  • Kontrolka serwisowa informująca o zużyciu szczotek
  • Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
  • Kabel 6 m

Dane techniczne

Moc znamionowa
1300 W
Waga urządzenia
6.7 kg
Maksymalna częstotliwość udarów
2840 1/min
Maksymalna energia udaru
8.5 J
Prędkość obrotowa bez obciążenia
450 1/min
Mocowanie narzędzia
Uchwyt SDS max
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar