REDLITHIUM™ Akumulatorowy laser krzyżowy liniowo-punktowy z USB z zieloną wiązką to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie, w pionie, a także ustawienie punktów pionowych
Zielone diody o wysokim natężeniu światła zapewniają doskonałą widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką
Zielona wiązka o wysokiej intensywności gwarantuje zasięg roboczy 30 m (100 m z detektorem)
Wymienny akumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah z możliwością wielokrotnego ładowania umożliwia pracę przez cały dzień - nawet ponad 8 godzin
Jeden akumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 zastępuje do 6.000 baterii alkalicznych, które należałoby wykorzystać w całym okresie eksploatacji akumulatora
System wahadła obejmujący 3 tryby: tryb ręczny do pracy pod dowolnym kątem, tryb samopoziomowania do 4° ze wskaźnikiem utraty poziomu oraz tryb blokady wahadła w celu zapewnienia ochrony elementów podczas transportu
Zintegrowany wspornik magnetyczny z zamontowanymi z tyłu magnesami wykorzystującymi pierwiastki ziem rzadkich, gwintem ¼″ do mocowania na statywie i otworem do zawieszania - umożliwia mocowanie na stalowych lub drewnianych słupach oraz na statywie
Wspornik zapewnia również obrót lasera o 360° wokół ustawionego punktu i wyposażony jest w pokrętło precyzyjnej regulacji do szybszego ustawiania wymaganych parametrów
Demontowane ramię przedłużające w komplecie, umożliwiające obserwację punktu pionowego po umieszczeniu lasera na podłodze lub na szynie stalowej
Wytrzymała gumowa obudowa o klasie ochrony IP 54, laser jest odporny na działanie wody/kurzu i odpadków oraz na upadki z maksymalnie 1 metrów wysokości
Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM™ podczas pracy z gniazda USB kablem mikro-USB lub z gniazda prądu zmiennego
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM™ z USB na górze i z boku lasera pozwala na szybkie sprawdzenie poziomu naładowania
Zawiera 1x demontowane ramię przedłużające i 1x klips montażowy