L4HL-VIS-301 Latarka czołowa akumulatorowa USBMILWAUKEE

files/fotob/1376977.jpg.
L4HL-VIS-301 Latarka czołowa akumulatorowa USB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479768
Symbol Sonepar: 
P10047625
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ - 600 lumenów o punktowej lub szerokokątnej wiązce światła
  • Dwa tryby światła bezpieczeństwa skierowanego do tyłu: stały lub przerywany zapewniają widoczność użytkownika do 400 m ze wszystkich stron przy jednoczesnym użyciu światła lampy przedniej
  • 2 zaciski mocujące do kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem
  • Możliwość ustawienia wiązki światła w pozycji: punktowa-szerokokątna, szerokokątna, punktowa
  • Kategoria ochrony IP53 - zabezpieczenie przed kurzem i wodą. Lampa wytrzyma upadek z maksymalnie 2 metrów wysokości
  • Urządzenie idealne do prac pod ziemią, w tunelach, na obszarach o dużym natężeniu ruchu pojazdów
  • Wygodne ładowanie wewnętrznego akumulatora REDLITHIUM™ USB za pomocą gniazda USB; poprzez kabel mikro-USB i dostępną osobno ładowarkę
  • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie pozostałej energii w akumulatorze REDLITHIUM™ USB
  • W zestawie kabel USB

Dane techniczne

Liczba baterii
1
Strumień świetlny
25 - 600 lm
Masa całkowita
200 g
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Światło czołowe
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor obudowy
Czerwony
Akumulatorowe
Tak
Baterie w komplecie
Tak
ANSI
Inne
Rodzaj baterii
Akumulator zainstalowany na stałe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar