Li-Ion 18V 2Ah AkumulatorHAUPA

files/fotob/1920655.jpg.
Li-Ion 18V 2Ah Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
215523
Kod EAN: 
4011923608804
Symbol Sonepar: 
P01815178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akumulatorek Li-Ion 18 V, 2 Ah pasujący do wszystkich Li-Ion, 18 Volt urządzeń akumulatorowych inteligentna ochrona baterii, ochrona temperatury LED-wyświetlacz pojemności baterii ładowanie z HAUPA Kompakt-ładowarką Art. 215527 lub oryginalnymi urządzeniami ładującymi marki MAKITA Uwaga: ten akumulatorek nie może być ładowany szybkoładowarką HAUPA Art. 215513

Dane techniczne

Ciężar
350 g
Długość
116 mm
Liczba cel
5
Napięcie znamionowe
18 V
Pojemność
2000 mAh
Szerokość
74.8 mm
Wysokość łącznie z biegunem
61 mm
Model
Litowo-jonowy
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Suche
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar