M123PL-0C zielony Laser 3-płaszczyznowyMILWAUKEE

files/fotob/2077796.jpg.
M123PL-0C zielony Laser 3-płaszczyznowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478103
Kod EAN: 
4058546340360
Symbol Sonepar: 
P10010146
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • M12™ Laser 3-płaszczyznowy 360° z wiązką lasera w kolorze zielonym to kompleksowe rozwiązanie z jedną linią poziomą i dwiema pionowymi do szybkiego i łatwego poziomowania, wyrównywania, wyznaczenia prostopadłości i przenoszenia punktów. Pozwala na łatwe rozmieszczanie elementów na dużych przestrzeniach za pomocą jednego narzędzia.
  • Zielone diody laserowe o wysokim natężeniu światła zapewniają maksymalną widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką
  • Zielona wiązka światła o wysokim natężeniu gwarantuje zasięg roboczy 38 m (100 m z detektorem)
  • Umożliwia pracę przez cały dzień roboczy obejmujący ponad 15 godzin w przypadku zastosowania akumulatora M12 B3
  • System wahadła obejmujący 3 tryby: tryb ręczny do pracy pod dowolnym kątem, tryb samopoziomowania do 4 stopni ze wskaźnikiem utraty poziomu oraz tryb blokady wahadła w celu zapewnienia ochrony elementów urządzenia podczas transportu
  • Wspornik magnetyczny z zamontowanymi z tyłu magnesami wykorzystującymi pierwiastki ziem rzadkich, gwintem ¼” i ⅝ ″ do mocowania na statywie i otworem do zawieszania - umożliwia mocowanie na stalowych lub drewnianych słupach oraz na statywie
  • Wspornik zapewnia również obrót lasera o 330° wokół ustawionego punktu pionowego i wyposażony jest w pokrętło precyzyjnej mikroregulacji do szybszego ustawiania wymaganych parametrów (punkt do punktu)
  • Wytrzymała gumowa obudowa o klasie ochrony IP 54, laser jest odporny na działanie wody/kurzu i odpadków oraz na upadki z maksymalnie 1 metrów wysokości
  • Elastyczny system bateryjny jest kompatybilny i gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
  • Zawiera 1x tarczę celowniczą poprawiającą widoczność lasera 1x klips montażowy

Dane techniczne

Ciężar
1.5 kg
Zasięg pomiarowy
38 m
Dokładność
0.3 mm/m
Kolor obudowy
Inne
Widoczna wiązka lasera
Tak
Rodzaj baterii
Litowo-jonowy
Klasa lasera
Klasa 2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar