M12™ Laser 3-płaszczyznowy 360° z wiązką lasera w kolorze zielonym to kompleksowe rozwiązanie z jedną linią poziomą i dwiema pionowymi do szybkiego i łatwego poziomowania, wyrównywania, wyznaczenia prostopadłości i przenoszenia punktów. Pozwala na łatwe rozmieszczanie elementów na dużych przestrzeniach za pomocą jednego narzędzia.
Zielone diody laserowe o wysokim natężeniu światła zapewniają maksymalną widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką
Zielona wiązka światła o wysokim natężeniu gwarantuje zasięg roboczy 38 m (100 m z detektorem)
Umożliwia pracę przez cały dzień roboczy obejmujący ponad 15 godzin w przypadku zastosowania akumulatora M12 B3
System wahadła obejmujący 3 tryby: tryb ręczny do pracy pod dowolnym kątem, tryb samopoziomowania do 4 stopni ze wskaźnikiem utraty poziomu oraz tryb blokady wahadła w celu zapewnienia ochrony elementów urządzenia podczas transportu
Wspornik magnetyczny z zamontowanymi z tyłu magnesami wykorzystującymi pierwiastki ziem rzadkich, gwintem ¼” i ⅝ ″ do mocowania na statywie i otworem do zawieszania - umożliwia mocowanie na stalowych lub drewnianych słupach oraz na statywie
Wspornik zapewnia również obrót lasera o 330° wokół ustawionego punktu pionowego i wyposażony jest w pokrętło precyzyjnej mikroregulacji do szybszego ustawiania wymaganych parametrów (punkt do punktu)
Wytrzymała gumowa obudowa o klasie ochrony IP 54, laser jest odporny na działanie wody/kurzu i odpadków oraz na upadki z maksymalnie 1 metrów wysokości
Elastyczny system bateryjny jest kompatybilny i gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Zawiera 1x tarczę celowniczą poprawiającą widoczność lasera 1x klips montażowy