M12FNB16-0X Nożyce do blachy 1,6mmMILWAUKEE

files/fotob/2077962.jpg.
M12FNB16-0X Nożyce do blachy 1,6mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479618
Kod EAN: 
4058546374129
Symbol Sonepar: 
P10133286
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Pierwsze na rynku nożyce do blachy 12V o maksymalnej wydajności cięcia stali miękkiej: 1,6 mm, stali nierdzewnej 1,2 mm i aluminium: 2,1 mm
  • Przy wadze 1,6 kg (z akumulatorem 6,0 Ah) jest to najlżejsze na rynku nożyce bezprzewodowe do cięcia blachy, które przewyższają konkurencyjne produkty 18 V z napędem szczotkowym.
  • Dzięki 5-stopniowej regulacji prędkości urządzenie jest idealne do pracy ze stalą nierdzewną i aluminium, zapewniając jednocześnie maksimum kontroli nad każdym materiałem
  • Funkcja płynnego rozruchu wykrywa cięty materiał, włącza wolne obroty, a następnie rozpędza urządzenie stopniowo do pełnej prędkości.
  • Beznarzędziowa zmiana kierunku cięcia do 90°
  • Beznarzędziowa wymiana uchwytu matrycy i stempla
  • Worek do zbierania wiórów dla czystszego środowiska pracy
  • Lepsza widoczność dzięki lampie LED oświetlającej obszar roboczy
  • Wbudowany zaczep paskowy i smycz
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar