M12FPTR-0 Grzechotka akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2078284.jpg.
M12FPTR-0 Grzechotka akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933499413
Kod EAN: 
4058546565770
Symbol Sonepar: 
P10232557
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu wynoszącemu 81 Nm i prędkości obrotowej wynoszącej 350 obr/min, narzędzie to oferuje idealne połączenie mocy i prędkości.
  • Głowica o najniższym profilu zapewnia najlepszy w swojej klasie dostęp w ciasnych przestrzeniach
  • Wydłużony korpus umożliwia użytkownikom lepszy dostęp w trudno dostępnych miejscach
  • Nasadki przelotowe do rozmiaru 15 mm umożliwiają wygodne dokręcanie i odkręcanie nakrętek na śrubach o dowolnej długości
  • Zawiera nasadki od 8 mm do 19 mm oraz 21 mm
  • Dołączone do zestawu adaptery kowadełkowe1/4˝i 3/8˝oraz uchwyt na bity sześciokątne1/4˝sprawiają, że jest to najbardziej wszechstronne rozwiązanie z grzechotką
  • Metalowy spust o zmiennej prędkości zapewnia najwyższą kontrolę nad narzędziem
  • Wysokiej jakości gumowa osłona jest odporna na korozyjne materiały i zapewnia większy komfort podczas użytkowania
  • Podwójne diody LED oświetlają miejsce pracy, a pokładowy wskaźnik poziomu paliwa wyświetla pozostały czas pracy
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Kompatybilny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar