M12FSCIWF38-0 3/8" Klucz udarowy akumulatorowyMILWAUKEE

files/fotob/2078719.jpg.
M12FSCIWF38-0 3/8" Klucz udarowy akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933498969
Kod EAN: 
4058546528386
Symbol Sonepar: 
P10221612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Waga 0,91 kg z akumulatorem M12 HB2,5 Ah, długość 114 mm i obwód 51 mm oznaczają lepszy dostęp do ciasnych przestrzeni i mniejsze zmęczenie użytkownika
  • 271 Nm momentu dokręcania i 305 Nm momentu zrywającego umożliwiają łatwe radzenie sobie z większością typowych prac motoryzacyjnych w ciasnych przestrzeniach
  • Up to 3,400 RPMs for exceptional application speed
  • 4-trybowy system DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączanie się między czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, aby maksymalnie zwiększyć wszechstronność zastosowań
  • Tryb 4 (do przodu): Funkcja automatycznego wyłączania ogranicza moment dokręcania do maksymalnie 14 Nm przy ręcznym dokręcaniu, aby zapobiec przekręceniu
  • Tryb 4 (wsteczny): Funkcja kontroli odkręcania śrub zapewnia pełny moment obrotowy, a następnie zmniejsza prędkość obrotową po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
  • Wybór trybu za pomocą spustu umożliwia łatwe ustawienie prędkości jedną ręką
  • Potrójne diody LED zapewniające bezcieniowe oświetlenie obszaru pracy
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz elektroniczny system inteligentnego sterowania REDLINK PLUS™ od MILWAUKEE® zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system zasilania: kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE®M12 FUEL™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar