M12FVCL-0 Odkurzacz na sucho i mokroMILWAUKEE

files/fotob/2077806.jpg.
M12FVCL-0 Odkurzacz na sucho i mokro
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478186
Kod EAN: 
4058546341190
Symbol Sonepar: 
P10215410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Mocny silnik M12 FUEL™ o maksymalnym przepływie powietrza 1275 l/min i ciśnieniu 105 mbar zapewnia moc rzędu 18 V zarówno w przypadku odkurzania na mokro, jak i na sucho
  • Akumulator 6,0 Ah zapewnia możliwość odkurzania przez 14 minut w trybie mocnego ssania i 26 minut w trybie niskiego ssania, dzięki czemu ten kompaktowy odkurzacz jest idealny do szybkiego odkurzania punktowego oraz odkurzania większych powierzchni na mokro i sucho
  • Wysoce wydajny filtr HEPA pochłania 99,97% cząstek zawieszonych w powietrzu o średnicy do 0,3 mikrona
  • Wewnętrzny schowek na akcesoria i wąż umożliwia ich przenoszenie bez ryzyka zgubienia
  • Dzięki adapterowi DEK 26 do systemu odsysania pyłu możliwe jest połączenie odkurzacza z elektronarzędziem
  • Kształt przypominający skrzynkę narzędziową, umożliwiający ustawianie na innych narzędziach, ułatwia przechowywanie i przenoszenie
  • Dołączona płytka montażowa do zawieszenia na ścianie zwiększenia możliwości przechowywania narzędzia
  • Wbudowana funkcja dmuchawy do usuwania zanieczyszczeń z miejsca pracy
  • Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz w unikalny sposób zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar