M12ONEHPT-0C Subkompaktowa zaciskarka do rurMILWAUKEE

files/fotob/2078659.jpg.
M12ONEHPT-0C Subkompaktowa zaciskarka do rur
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933481031
Kod EAN: 
4058546413163
Symbol Sonepar: 
P10218844
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Mała, kompaktowa i lekka zaciskarka zapewnia większy komfort użytkowania
  • Dzięki sile nacisku wynoszącej 19kN narzędzie zapewnia wyjątkowy zakres prasowania do 35 mm w przypadku rur metalowych i 40 mm w przypadku rur kompozytowych MLCP
  • Opatentowana obsługa jedną ręką pozwala na pracę w ograniczonych obszarach
  • Głowica obrotowa 180° zapewnia maksymalną elastyczność podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach
  • Wskaźnik zaciśnięcia FORCE LOGIC™: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości połączenia
  • Narzędzie rejestruje i przechowuje każde naciśnięcie. Usługa ONE-KEY™ umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów za pośrednictwem aplikacji ONE-KEY™
  • Komunikacja akumulator-narzędzie: sprawdzenie akumulatora przed zaciśnięciem, zapobiega niekompletnemu zaprasowaniu w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora
  • 4-stopniowy i precyzyjny wskaźnik stanu akumulatora
  • Niezawodność FORCE LOGIC™ o długiej żywotności: Brak ograniczeń cykli prasy w ciągu 3-letniego okresu gwarancji
  • Elektronika chroniąca przed przeciążeniem REDLINK™ w narzędziu i akumulatorze zapewnia najlepszą w swojej klasie trwałość systemu
  • Zestaw akumulatorów REDLITHIUM™ zapewnia doskonałą konstrukcję, elektronikę i wydajność bez blaknięcia, co zapewnia dłuższy czas pracy i więcej pracy przez cały okres eksploatacji akumulatora
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar