M12PCSS-202C Obcinak do rurMILWAUKEE

files/fotob/1358425.jpg.
M12PCSS-202C Obcinak do rur
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479242
Kod EAN: 
4058546370367
Symbol Sonepar: 
P10059164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • MILWAUKEE® RAPTO to pierwszy na świecie obcinak do rur 12 V, który jest w stanie ciąć zainstalowane rury, stal nierdzewną, stal niestopową i miedź, od 12 do 28 mm
  • Wysokowydajny silnik 380 obr./min tnie 28 mm rurę ze stali nierdzewnej w mniej niż 13 sekund
  • Do 150 cięć w stali nierdzewnej o średnicy 15 mm przy użyciu jednego akumulatora M12™ 2,0 Ah
  • Mechanizm automatycznego blokowania cięcia tnie zainstalowaną rurę z prześwitem wynoszącym zaledwie 40 mm
  • Automatyczna regulacja szczęki automatycznie dostosowują się do rozmiaru rury
  • Możliwość cięcia stali nierdzewnej, stali niestopowej i miedzi w rozmiarach 12, 15, 18, 22, 28 mm
  • Całkowicie uszczelniony metalowy przód – głowica tnąca odporna na rdzę i korozję oraz wewnętrzny system odwadniania sprawiają, że narzędzie jest wodoodporne
  • Okienko obserwacyjne w mechanizmie tnącym i wbudowane światło pozwalają użytkownikowi na precyzyjne cięcie rury
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
  • Wysokiej jakosci 4-biegunowy silnik szczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniajace wymagana moc, czas pracy i trwalosc
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Dane techniczne

Długość
362 mm
Średnica rury
12 - 28 mm
Liczba kół tnących
1
Do stali
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Do miedzi
Tak
System tnący
Kółko tnące
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar