Pasuje do wszystkich młotów MILWAUKEE® SDS-plus oraz do większości konkurencyjnych produktów z szyjką przekładni o średnicy 41-61 mm z jednym regulowanym uchwytem bocznym, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie młota
Wydajność - ponad 40 min. pracy na jednym ładowaniu akumulatora M12 2.0 Ah
Dzięki teleskopowej dyszy, możliwość używania z wiertłami SDS-plus o długości do 210 mm
Regulowany miernik głębokości wiercenia w celu perfekcyjnego dopasowania do konkretnego zadania
2 wymienne dysze ze szczotkami do odsysania otworów o średnicach do ⌀30 mm ( ⌀5-16 mm, ⌀16-30 mm)
2 różne tryby podciśnienia, umożliwiające włączenie urządzenia na stałe lub włączanie automatyczne w momencie rozpoczęcia wiercenia
Automatyczna 5-sekundowa zwłoka wyłącznika w celu całkowitego usunięcia pyłu z otworu
Wyposażony w filtr klasy HEPA H13, jak również mechanizm czyszczenia filtra zapewniający najlepszą wydajność i dłuższą żywotność filtra
Wyposażony w przezroczysty zbiornik zapewniający doskonałą widoczność napełnienia, a także złącze podciśnieniowe ⌀32 mm do opróżniania pojemnika na kurz bez narażania na jego działanie
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan ładowania akumulatora