M14 8mm Wiertło diamentoweMILWAUKEE

files/fotob/2181175.jpg.
M14 8mm Wiertło diamentowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932471760
Kod EAN: 
4058546296599
Symbol Sonepar: 
P10008485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Wiertła i otwornice do pracy na sucho Diamond Max M14 są przeznaczone do wiercenia otworów w bardzo twardych materiałach, takich jak porcelana/gres/płytki kamienne, żeliwo lub włókno szklane. Te wiertła i otwornice gwarantują najwyższą trwałość i najszybsze cięcie nawet w najtwardszych materiałach. Gwint M14 do montażu bezpośrednio na szlifierce kątowej lub z odpowiednimi adapterami do polerki punktowej i szlifierki matrycowej.
  • Do wiercenia na sucho - nie wymagają chłodzenia wodą.
  • Czyste otwory: Wiercenie czystych, precyzyjnych otworów bez żadnych zarysowań na obwodzie.
  • Najwyższa żywotność i trwałość dzięki wysokiej jakości spoiwu diamentowemu i wytrzymałemu korpusowi ze stopu, który jest odporny na zginanie pod naprężeniem. Czyste, precyzyjne otwory, bez niszczenia materiału roboczego.
  • Łatwe usuwanie urobku dzięki licznym otworom dostępowym.
  • Dostępne rozmiary: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 44mm, 51mm, 54mm, 55mm, 57mm, 60mm, 64mm, 65mm, 68mm, 73mm, 75mm, 76mm, 83mm, 102mm.
  • Dostępne zestawy: 3 szt., 4 szt.
  • Dostępne adaptery: M9, M16
  • Płytki ceramiczne - wszystkie rodzaje, twarde i miękkie
  • Żeliwo
  • Włókno szklane
  • Materiały kompozytowe
  • Sposób użycia:
  • 1. Zablokuj wrzeciono w szlifierce kątowej i zamontuj wiertło, mocno dokręć kluczem. W przypadku montowania na polerce, użyj adaptera 4932 4720 90, a następnie zamontuj wiertło i dokręć kluczem.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar