M18FFSDC16-0 16mm Przepychacz do rur ze sprężynąMILWAUKEE

files/fotob/2077545.jpg.
M18FFSDC16-0 16mm Przepychacz do rur ze sprężyną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933459709
Kod EAN: 
4058546028817
Symbol Sonepar: 
P10132081
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa
  • M18 FUEL™ SWITCH PACK™ beznarzędziowy system łączenia bębnów sekcyjnych umożliwia użytkownikom szybką wymianę kabli o rozmiarach 8 mm, 10 mm, 13 mm (kabel prosty) i 16 mm (kabel spiralny) lub dodanie drugiego bębna, aby osiągnąć 30 m
  • Zintegrowane paski plecaka umożliwiają użytkownikowi noszenie jednostki napędowej oddzielnie od bębnów) w celu łatwiejszego transportu na dowolne miejsce lub czyszczenie
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • M18 ™ SWITCH PACK ™ zawiera całkowicie zamknięte bębny, aby wyeliminować luźne obracające się części, zapewniając użytkownikowi większą ochronę podczas pracy wokół delikatnych przedmiotów, a także lepszą ochronę przed zabrudzeniem podczas przepychania rur
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
  • Specjalny schowek umożliwia użytkownikowi przechowywanie wszystkich bębnów i akcesoriów razem
  • M18™ SWITCH PACK™ można rozbudować do automatycznego podawania i chowania kabla. Zestaw sprzedawany jest osobno
  • Wydajność bębna SWITCH PACK™ sprężyna 8 mm x 23 m
  • Miejsce do przechowywania akcesoriów
  • W zestawie: 1x zestaw pasów, 1x zestaw bębnów, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu
  • Współpracuje ze sprężynami innych producentów
  • Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar