Klucz udarowy M18 FUEL™ z 1 calowym uchwytem T o wysokim momencie obrotowym może zastąpić narzędzia sieciowe, benzynowe lub pneumatyczne
Dostarcza do 2033 Nm momentu dokręcania przy połowie wielkości i wagi rozwiązań sieciowych, benzynowych lub pneumatycznych
Wyposażony w 2400 Nm momentu do dokręcania śrub, co oznacza, że te zardzewiałe, nieustępliwe, stare śruby nie będą miały szans
4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™