M18BLHPT-202C ZaciskarkaMILWAUKEE

files/fotob/2077418.jpg.
M18BLHPT-202C Zaciskarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933451133
Kod EAN: 
4002395138029
Symbol Sonepar: 
P10213482
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Nowy, kompaktowy silnik bezszczotkowy w zaciskarce FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze zaprasowanie połączenia i do 20% dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora
  • Zaciskarka wyposażona jest we wskaźnik potwierdzający jakość wykonanego połączenia
  • Jednoręczna obsługa w pracy ponad głową, ułatwiona praca w trudno dostępnych miejscach
  • REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem maszyny i akumulatora, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
  • Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed wykonaniem nieprawidłowego zaciśnięcia. Urządzenie każdorazowo weryfikuje pozostałą pojemność akumulatora, aby wykonać poprawne zaciśnięcie połączeń
  • FORCE LOGIC™gwarantuje długi czas użytkowania: bez limitu liczby wykonanych zaciśnięć w trzyletnim okresie pomiędzy przeglądami
  • Umożliwia zaciskanie rur miedzianych do średnicy 108 mm i rur kompozytowych do średnicy 110 mm
  • Uniwersalny uchwyt szczęk pasuje do najczęściej występujących na rynku matryc
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
  • Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar