M18BLHPTXL-0C Bezszczotkowa zaciskarka do rur XLMILWAUKEE

files/fotob/2077934.jpg.
M18BLHPTXL-0C Bezszczotkowa zaciskarka do rur XL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479440
Kod EAN: 
4058546372347
Symbol Sonepar: 
P10218777
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Nowy kompaktowy silnik bezszczotkowy w zaciskarkach FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze połączenia i 20% dłuższy czas pracy
  • Wskaźnik nacisku FORCE LOGIC™: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości połączenia
  • Rozszerzony zakres prasy do 108 mm w miedzi, stali C i stali nierdzewnej + 4” w rurze stalowej
  • Narzędzie obsługiwane jedną ręką do prac nad głową i pracy w wąskich przestrzeniach
  • Regulowana długość skoku pozwala na użycie wszystkich standardowych szczęk MILWAUKEE® J18 + najbardziej popularnych konkurencyjnych szczęk dostępnych na rynku
  • Niezawodność FORCE LOGIC™: Brak ograniczenia cyklu prasy w ciągu 3 lat między przeglądami
  • Automatyczny cykl zapewnia zakończenie pełnego cyklu zaciskania przy każdym połączeniu
  • Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed wykonaniem nieprawidłowego zaciśnięcia. Urządzenie każdorazowo weryfikuje pozostałą pojemność akumulatora, aby wykonać poprawne zaciśnięcie połączeń
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
  • Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar