M18F2LM53-122 DB Kosiarka akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2078395.jpg.
M18F2LM53-122 DB Kosiarka akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933499213
Kod EAN: 
4058546563776
Symbol Sonepar: 
P10234557
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • 53 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia.
  • Błyskawiczny start w wysokiej trawie, wyjątkowa moc maksymalna i moment rozruchowy do najbardziej wymagających zastosowań.
  • System 3w1 - mulczowanie, zbieranie do kosza lub wyrzut boczny.
  • Automatyczna regulacja prędkości noża do wymaganej mocy dla większej wydajności.
  • Regulowany napęd z 5 ustawieniami prędkości jazdy do 6.4 km/h.
  • Aktywne łopatki pozwalają na precyjną kontrolę urządzenia.
  • Działa na 2 akumulatory 18 V, co zapewnia wyjątkową moc i wydajność.
  • Kosi powierzchnie do 2000 m² na jednym ładowaniu dwóch akumulatorów M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah.
  • Reflektory przednie i boczne zapewniają widoczność 180°.
  • 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 2,5 – 10 cm.
  • Składany pałąk sterujący umożliwia kompaktowy transport i przechowywanie urządzenia w pozycji pionowej.
  • Zawiera końcówkę do mulczowania, wyrzutu bocznego oraz 70-litrowy kosz do trawy.
  • System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar