M18 FUEL™ 23-litrowy odkurzacz klasy L do pracy na sucho/mokro zapewnia niezrównaną wydajność, trwałość i wszechstronność podczas sprzątania miejsca pracy
Przy maksymalnym przepływie powietrza wynoszącym 162 m³/h i podciśnieniu 157 mbar, urządzenie zapewnia doskonałą wydajność zarówno podczas odkurzania na sucho, jak i na mokro.
TRYB MAKSYMALNEJ MOCY zapewnia do 34 minut ciągłego sprzątania (do 480 m²) i do 49 minut (do 545 m²) w TRYBIE MAKSYMALNEGO CZASU PRACY na jednym ładowaniu (2) akumulatorów M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0ah
Wysoce wydajny filtr HEPA H13 zbiera 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek o wielkości do 0,3 mikrona
Antystatyczna konstrukcja węża o długości 2,7 m jest odporna na zagięcia i skręcanie, co zapewnia dłuższą żywotność węża
Wyposażony w schowek na wszystkie akcesoria, w tym zestaw do czyszczenia podłóg i osprzęt do elektronarzędzi
Solidny wyjmowany wózek z blokadą kół umożliwia wygodny transport i poruszanie się po miejscu pracy
Adapter DEK 26 pozwala na wydajne odsysanie pyłu podczas pracy elektronarzędzi
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmyMILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™