Pilarka akumulatorowa M18 FUEL™ zapewnia większą wydajność niż pilarki spalinowe w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.
Technologia FUEL™ umożliwia utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych 40 cm³.
System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™.
Dostarcza moc, która pozwala na wykonanie 150 cięć drewna sosnowego o wymiarach 10cm x 10cm na pełnym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah .
Mocna metalowa przekładnia zapewnia najlepszy w klasie moment obrotowy.
Włącznik spustowy z regulacją prędkości pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę, wyzwalając natychmiastową reakcję silnika i osiągnięcie maksymalnej prędkości cięcia w niecałą sekundę.
Metalowe kolce powodują zwiększenie siły dźwigni podczas cięcia.
Łatwo dostępny, szczelny zbiornik oleju z przezroczystym okienkiem podglądu
W zestawie 76 ml oleju, klucz serwisowy, osłona prowadnicy.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.