M18FCHSC-0 Piła łańcuchowaMILWAUKEE

files/fotob/2077723.jpg.
M18FCHSC-0 Piła łańcuchowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933471441
Kod EAN: 
4058546290696
Symbol Sonepar: 
P10133300
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Urządzenie zapewnia większą wydajność w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.
  • Technologia FUEL™ umożliwia utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych do 40cm³.
  • System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™.
  • Dostarcza moc, która pozwala na wykonanie 150 cięć drewna sosnowego o wymiarach 10cm x 10cm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah.
  • Krótsza prowadnica 30 cm pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni.
  • Włącznik spustowy z regulacją prędkości pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad narzędziem, wyzwaląc natychmiastową reakcję silnika i osiągnięcie maksymalnej prędkości cięcia w niecałą sekundę.
  • Metalowe kolce powodują zwiększenie siły dźwigni podczas cięcia.
  • Łatwo dostępny, szczelny zbiornik oleju z przezroczystym okienkiem podglądu.
  • W zestawie 76 ml oleju, klucz serwisowy, osłona prowadnicy.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar