M18FCS552-0 Pilarka tarczowaMILWAUKEE

files/fotob/2078615.jpg.
M18FCS552-0 Pilarka tarczowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933493587
Kod EAN: 
4058546484583
Symbol Sonepar: 
P10170022
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • M18 FUEL™ Pilarka tarczowa zapewnia moc cięcia wzdłużnego przy tej samej prędkości posuwu co odpowiednik piły tarczowej prądu sieciowej, z możliwością cięcia 200 kawałków kołków sosnowych o wymiarach 90 mm x 35 mm na jednym akumulatorze 3,0 Ah HIGH OUTPUT™, zgodnie z optymalizacją dla technologii HIGH OUTPUT™
  • But magnezowy zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość
  • Wytrzymały metalowy hak do zawieszania krokwi zapewniający zarządzanie przestrzenią roboczą i bezpieczeństwo
  • Tarcza o średnicy 165 mm daje głębokość cięcia 57 mm, umożliwiając przecięcie przez piłę stosu płyt OSB o grubości 3x18 mm
  • Wyposażony w nasz adapter odkurzacza DEK26, który pasuje bezpośrednio do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®
  • Zintegrowana lampa LED do oświetlenia miejsca pracy
  • Zintegrowana dmuchawa pyłu utrzymuje czystą linię cięcia
  • Możliwość skosu do 50°
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar