M18 FUEL™ Pilarka tarczowa zapewnia moc cięcia wzdłużnego przy tej samej prędkości posuwu co odpowiednik piły tarczowej prądu sieciowej, z możliwością cięcia 200 kawałków kołków sosnowych o wymiarach 90 mm x 35 mm na jednym akumulatorze 3,0 Ah HIGH OUTPUT™, zgodnie z optymalizacją dla technologii HIGH OUTPUT™
But magnezowy zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość
Wytrzymały metalowy hak do zawieszania krokwi zapewniający zarządzanie przestrzenią roboczą i bezpieczeństwo
Tarcza o średnicy 165 mm daje głębokość cięcia 57 mm, umożliwiając przecięcie przez piłę stosu płyt OSB o grubości 3x18 mm
Wyposażony w nasz adapter odkurzacza DEK26, który pasuje bezpośrednio do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®
Zintegrowana lampa LED do oświetlenia miejsca pracy
Zintegrowana dmuchawa pyłu utrzymuje czystą linię cięcia
Możliwość skosu do 50°
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™