Piła tarczowa M18 FUEL™ zapewnia moc niezbędną do cięcia wzdłużnego i utrzymuje prędkość obrotową 6000 obr./min przez cały czas cięcia, co pozwala na szybszą pracę dzięki technologii FORGE™ wbudowanej w tę piłę - z możliwością cięcia do 700 sztuk kołków sosnowych o wymiarach 90 mm x 45 mm na jednym ładowaniu akumulatora 12,0 Ah lub 64 metrów bieżących płyty sosnowej o grubości 42 mm.
Brzeszczot 190 mm, który daje głębokość cięcia 68 mm, głębokość cięcia, umożliwia przecięcie przez stos 3x 22 mm płyt OSB
Stopka magnezowa kompatybilna z szyną prowadzącą MILWAUKEE®. Pozwala to użytkownikowi na wykonywanie prostych i precyzyjnych cięć w arkuszu przy minimalnym czasie konfiguracji.
Wytrzymały metalowy hak do zawieszania krokwi zapewniający zarządzanie przestrzenią roboczą i bezpieczeństwo
Wyposażony w nasz adapter odkurzacza DEK26, który pasuje bezpośrednio do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®
Zintegrowana lampa LED do oświetlenia miejsca pracy
Zintegrowana dmuchawa pyłu utrzymuje czystą linię cięcia
Możliwość skosu do 50°
Zoptymalizowany do użytku z akumulatorami FORGE™
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™