M18FFUS-302C Zszywacz ogrodzeniowyMILWAUKEE

files/fotob/2077990.jpg.
M18FFUS-302C Zszywacz ogrodzeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479832
Kod EAN: 
4058546376260
Symbol Sonepar: 
P10165839
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Doskonała moc umożliwia dokładne wstrzeliwanie zszywek od 40 mm do 50 mm w słupki ogrodzeniowe
  • Wystrzeliwuje do 600 zszywek na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 3,0 Ah, zapewniając maksymalną produktywność
  • Narzędzie nie wymaga nabojów gazowych ani czyszczenia, a jego konstrukcja, zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych, zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników
  • Regulacja głębokości wbijania zszywek jest szybka, prosta i beznarzędziowa, co zapobiega ich zgniataniu
  • Usuwanie zakleszczonych zszywek ułatwia klapka szybkiego dostępu
  • Narzędzie nie zadziała bez zszywek w magazynku dzięki specjalnemu zabezpieczeniu.
  • Technologia Ready to Fire eliminuje czas narastania pomiędzy każdym wyładowaniem zszywek
  • Doskonała widoczność umożliwa szybkie i precyzyjne wbicie każdej zszywki
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar