M18FHIW2F12-0X Klucz udarowy akumulatorowyMILWAUKEE

files/fotob/2078292.jpg.
M18FHIW2F12-0X Klucz udarowy akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933492782
Kod EAN: 
4058546476533
Symbol Sonepar: 
P10146704
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Mocny klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia 1491 Nm momentu dokręcania i 2034 Nm momentu zrywającego w kompaktowych rozmiarach 193 mm, co zapewnia większy dostęp w ciasnych przestrzeniach
  • 2000 obr. /min bez obciążenia, aby wykonać zadanie 35% szybciej niż w przypadku poprzedniej generacji
  • Nasz system izolacji akumulatora zapewnia bezpieczne połączenie akumulatora i kontroluje wibracje przenoszone na pakiet
  • Solidna skrzynia biegów zapewniająca większą trwałość
  • Tri-LEDs zapewniają oświetlenie wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność obszaru roboczego
  • 4-Mode DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączenie na cztery różne ustawienia prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność aplikacji
  • Tryb 4 do usuwania śrub zapewnia maksymalny moment zrywający nakrętki, a następnie przełącza się na 750 obr./min, co zapewnia doskonałą kontrolę podczas usuwania elementów złącznych
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar