M18 FHM jest najbardziej wydajnym narzędziem SDS-Max wyprodukowanym przez MILWAUKEE®, zapewniającym moc dorównującą narzędziom sieciowym oraz elastyczny system akumulatorowy gwarantujący współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™
Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną oparta na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
Funkcja AUTOSTOP™ wyłącza narzędzie i ogranicza jego obrót do 45° zapewnając tym samym użytkownikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy
Mechanizm blokujący lock on umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności ciągłego wciskania włącznika w czasie pracy
Dzięki systemowi antywibracyjnemu AVS duża tylna rączka doskonale minimalizuje wibracje zapewniając komfort podczas wiercenia oburęcznego
Kontrolka serwisowa informująca o konieczności serwisowania
Skuteczne tłumienie drgań w rękojeści głównej oraz w uchwycie bocznym
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™