Zapewnia tak samo dużą moc i prędkość cięcia jak sieciowe ukośnice 305 mm - możliwość wykonania do 500 cięć listwy sosnowej 78 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™
Duże prowadnice urządzenia zapewniają maksymalne wsparcie cięcia każdego materiału, zapewniając stabilność i dokładność
Funkcja dostosowania głębokości cięcia pozwala na wykonanie niewielkich nacięć czy rowków w obrabianym materiale
Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną oparta na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
Wbudowany uchwyt pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia
Stalowa podstawa z regulowanymi kątami pozwala na powtarzalność i dokładność cięć
Oświetlenie powierzchni roboczej wbudowaną diodą LED
Współpracuje z akumulatorami MILWAUKEE® M18™ High Output