M18 FUEL™ Zagłębiarka zapewnia moc do cięcia wzdłużnego przy tym samym posuwie, dzięki czemu ma wydajność sieciowego odpowiednika - z możliwością cięcia 45 metrów sklejki 18 mm na jednym ładowaniu akumulatora 5,5 Ah
Regulacja głębokości ma dwie skale, jedną na prowadnicy, a drugą poza prowadnicą, którą można łatwo regulować za pomocą jednego przycisku
Płaska górna osłona, brzeszczot znajduje się tylko 12 mm od zewnętrznej krawędzi osłony, dzięki czemu piła może ciąć bardzo blisko ściany
Zagłębiarka została również zaprojektowana do optymalnego odsysania pyłu w miejscu pracy dzięki zamkniętej osłonie. Jest kompatybilna z systemem DEK26 i jest dostarczana z workiem na pył
Ogranicznik umożliwia wykonanie tylnego cięcia o grubości 1 mm, minimalizując wszelkie odpryski w materiałach laminowanych
Regulacja skosu na poziomie 22,5°, 45° i 48°. Posiada również -1 do wykonania cięcia z tyłu
Piła ma również okienko linii cięcia z boku do tych cięć, w których musisz widzieć przód ostrza na tle materiału
System łatwej wymiany tarczy blokuje wyłącznik i brzeszczot w odpowiedniej pozycji, dzięki czemu możliwa jest wymiana brzeszczotu
Wysuwany klin rozszczepiający pozwala, aby pozostawał na swoim miejscu nawet podczas wykonywania cięć wgłębnych
Zmienna prędkość od 2500 obr/min do 5600 obr/min
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™