M18FPS55-552P ZagłębiarkaMILWAUKEE

files/fotob/2077871.jpg.
M18FPS55-552P Zagłębiarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478778
Kod EAN: 
4058546360603
Symbol Sonepar: 
P10180390
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • M18 FUEL™ Zagłębiarka zapewnia moc do cięcia wzdłużnego przy tym samym posuwie, dzięki czemu ma wydajność sieciowego odpowiednika - z możliwością cięcia 45 metrów sklejki 18 mm na jednym ładowaniu akumulatora 5,5 Ah
  • Regulacja głębokości ma dwie skale, jedną na prowadnicy, a drugą poza prowadnicą, którą można łatwo regulować za pomocą jednego przycisku
  • Płaska górna osłona, brzeszczot znajduje się tylko 12 mm od zewnętrznej krawędzi osłony, dzięki czemu piła może ciąć bardzo blisko ściany
  • Zagłębiarka została również zaprojektowana do optymalnego odsysania pyłu w miejscu pracy dzięki zamkniętej osłonie. Jest kompatybilna z systemem DEK26 i jest dostarczana z workiem na pył
  • Ogranicznik umożliwia wykonanie tylnego cięcia o grubości 1 mm, minimalizując wszelkie odpryski w materiałach laminowanych
  • Regulacja skosu na poziomie 22,5°, 45° i 48°. Posiada również -1 do wykonania cięcia z tyłu
  • Piła ma również okienko linii cięcia z boku do tych cięć, w których musisz widzieć przód ostrza na tle materiału
  • System łatwej wymiany tarczy blokuje wyłącznik i brzeszczot w odpowiedniej pozycji, dzięki czemu możliwa jest wymiana brzeszczotu
  • Wysuwany klin rozszczepiający pozwala, aby pozostawał na swoim miejscu nawet podczas wykonywania cięć wgłębnych
  • Zmienna prędkość od 2500 obr/min do 5600 obr/min
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar