M18FR12KIT-0P Frezarka górnowrzecionowaMILWAUKEE

files/fotob/2078331.jpg.
M18FR12KIT-0P Frezarka górnowrzecionowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933493305
Kod EAN: 
4058546481766
Symbol Sonepar: 
P10125128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ w połączeniu z akumulatorem HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah zapewnia stałą moc dla szybszego cięcia i mniejszego wydzielania ciepła w wymagających zastosowaniach przy takiej samej mocy jak urządzenie przewodowe
  • Zmienna prędkość od 12 000 obr./min do 25 000 obr./min zapewnia czyste i dokładne cięcie w szerokim zakresie materiałów
  • Szybka i dokładna mikroregulacja głębokości bez skosów, bezpieczna makroregulacja i dobra widoczność wiertła podczas frezowania przedmiotu obrabianego
  • Niezakłócony widok na koronkę w celu oceny jakości cięcia, szybkości posuwu i usuwanego materiału podczas jednego przejścia
  • Łatwe sterowanie jedną ręką, wygodne w użyciu przez dłuższy czas i dobrze wyważone na płycie podstawy na powierzchni roboczej
  • Kompatybilny z szyną prowadzącą, zapewnia użytkownikowi bezpieczną i wydajną metodę mocowania podstaw frezarki do systemu szyn prowadzących w celu cięcia prostych linii na dowolnej powierzchni roboczej
  • Średnice tulei to 12 mm, 1/2˝, 8 mm, 1/4˝
  • Lampa robocza LED Duel do oświetlania obrabianego przedmiotu
  • Szybkie złącze do odsysania pyłu DEK 26 sprawia, że ​​frezarka jest kompatybilna z każdym odkurzaczem MILWAUKEE®
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar